HAGER - HAGXEV1K07T2 EVCS START 1X7KW 1P M3T2S CHIAVE - XEV1K07T2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di carica - 7 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP55
Numero di connettori di carica tipo 2 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
4012740984010
Codice prodotto
HAGXEV1K07T2
Cod. produttore
XEV1K07T2
Produttore
HBO
Esecuzione collegamento lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di carica:
7 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Larghezza:
250.5 mm
Altezza:
549 mm
Profondità:
173 mm
Con disgiuntore:
no
Potenza allacciata nominale:
4 kW
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no

Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER