HAGER - HAGEPN525 RELE PASSO-PASSO 16A 230V 2NA+2NC 2M - EPN525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
3250612369485
Codice prodotto
HAGEPN525
Cod. produttore
EPN525
Produttore
HBO
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Numero moduli DIN:
35
Profondità di incasso:
63 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
1800 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Carico max. della lampada fluorescente:
800 VA
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tensione di comando 2:
110...110 V
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Frequenza della tensione di comando 2:
50...60 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
1600 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
900 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER