HAGER - HAGEPN050 COMANDO CENTRALIZZATO PER RELE P-P 1M - EPN050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3250612360543
Codice prodotto
HAGEPN050
Cod. produttore
EPN050
Produttore
HBO
Montaggio dell'apparecchio:
Contattore / relè
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0.5
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Numero di commutatori di segnale:
0
Tensione di commutazione nominale:
1 A
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
16 A