pagina iniziale

HAGER - HAGEK028 TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330/331/ - EK028

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK028 TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330/331/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente di protezione

  • Corrente nominale primaria In - 90 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.05 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.009 VA

  • Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

TEBIS

EAN

3250612310289

Codice prodotto

HAGEK028

Cod. produttore

EK028

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di corrente di protezione

Corrente nominale primaria In:

90 A

Corrente nominale secondaria:

0.05 A

Potenza apparente nominale secondaria:

0.009 VA

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Diametro dell'apertura:

15 mm

Fissaggio a scatto:

no

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente per sistemi trifase con rapporto 1850/1 A, perfetto per l’abbinamento con i dispositivi XEV304 e TE332, sia in fase di prima installazione che per eventuali ricambi. Fornito con cavo di collegamento 2x0,5 mm² da 1 m. Assicura una rilevazione accurata dei consumi, ideale per il monitoraggio energetico in impianti industriali complessi.