pagina iniziale

HAGER - HAGEHN111 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1SC 3M - EHN111

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEHN111 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1SC 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617201087

Codice prodotto

HAGEHN111

Cod. produttore

EHN111

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

120

Riserva di marcia in anni:

0.014

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Divisione del disco di programma 1:

30 min

Divisione del disco di programma 2:

30 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

180 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico ideale per gestire automaticamente luci, ventilazione e impianti di irrigazione. Offre una programmazione giornaliera precisa con segmenti da 15 minuti tramite cavalieri imperdibili. Dispone di contatto in scambio da 16A e commutatore ON/AUTO/OFF per massima flessibilità. La riserva di carica arriva fino a 120 ore. Compatibile con lampade LED, a incandescenza, alogene e fluorescenti. Alimentazione 230 V AC. Formato da 3 moduli.