pagina iniziale

HAGER - HAGEHN011 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M - EHN011

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEHN011 INTERR. ORARIO GIORN CON RISERVA 1NO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617201063

Codice prodotto

HAGEHN011

Cod. produttore

EHN011

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

120

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

0.014

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 2:

15 min

Divisione del disco di programma 1:

5 min

Divisione del disco di programma 2:

5 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero con riserva di carica di 120 ore e contatto NA da 16A. Permette una programmazione facile su 24 ore con intervalli da 15 minuti, grazie ai cavalieri impredibili. Installazione rapida su guida DIN (1 modulo). Supporta carichi fino a 1000 W e LED fino a 300 W. Tre modalità selezionabili: Automatico, Manuale acceso o spento. Robusto e affidabile: 50.000 cicli garantiti, range -20/+50 °C, morsetti a vite.