pagina iniziale

HAGER - HAGEHN010 INTERR.ORARIO GIORN SENZA RISERV 1NO 1M - EHN010

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEHN010 INTERR.ORARIO GIORN SENZA RISERV 1NO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617201056

Codice prodotto

HAGEHN010

Cod. produttore

EHN010

Produttore

HBO

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Divisione del disco di programma 1:

5 min

Divisione del disco di programma 2:

5 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

300 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico giornaliero 24h senza riserva di carica, a 1 canale, con contatto NA da 16A. Installazione su guida DIN, 1 modulo, comando tramite segmenti da 15 min. Modalità selezionabili: Auto, On, Off. Adatto a carichi fino a 1000 W e lampade LED fino a 300 W. Temperatura d’esercizio da -20 a +50 °C, morsetti a vite, durata elettrica 50.000 cicli.