pagina iniziale

HAGER - HAGEGN400 INT DGT ASTR ANN.CREP WRLESS 4 SC 16A 4M - EGN400

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEGN400 INT DGT ASTR ANN.CREP WRLESS 4 SC 16A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 4

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h -

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

24 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250617579926

Codice prodotto

HAGEGN400

Cod. produttore

EGN400

Produttore

HBO

Numero di canali:

4

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.25 s

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

Programma annuale:

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

Programma ciclo:

Programma astronomico:

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

4

Numero di spazi di memoria:

400

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

61.6 mm

Segnale d'uscita:

Altro

L’interruttore astronomico EGN400 consente una gestione precisa e automatica di luci, insegne e impianti di irrigazione. Programmabile via app HagerMood (Bluetooth) o direttamente sul dispositivo, è compatibile con LED e offre funzioni astro, annuale e crepuscolare (con sonda EN003 o EEN003W). Dotato di 4 contatti in scambio da 16A, ha riserva di carica di 10 anni, memoria cloud e supporto ai dispositivi radio quicklink.