HAGER - HAGEGN103 INT ORARIO DGT SETTIMANALE 1 SC 16A 2M - EGN103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...240 V
Programma 24 h - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3250618502435
Codice prodotto
HAGEGN103
Cod. produttore
EGN103
Produttore
HBO
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Programma 24 h:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
60 s
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
43800
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
5
Scostamento giornaliero orologio:
1.5 s
Guida di testo nel display:
sì
programmazione esterna tramite:
Bluetooth
Programmazione esterna:
sì
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Numero di spazi di memoria:
0
Tempo di commutazione minimo canale 2:
1 s
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
no
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
400 W
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35.8 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
61.6 mm
Segnale d'uscita:
Altro


