pagina iniziale

HAGER - HAGEER513 RILEV.PRES./MOV. 360 SPORGENTE 20M - EER513

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEER513 RILEV.PRES./MOV. 360 SPORGENTE 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 5 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612256259

Codice prodotto

HAGEER513

Cod. produttore

EER513

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. gamma di presenza:

78 m²

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP41

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

2 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Carico C:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Altezza:

60 mm

Profondità:

75.9 mm

Diametro:

105 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità di incasso:

78 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

68 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rivelatore sporgente 230V AC per rilevamento presenza e movimento, ideale per montaggio a soffitto con copertura a 360°. Regola la luce da 5 a 2000 lux e imposta lo spegnimento da 5 s a 60 min. Area di rilevamento fino a 20 m. Uscita NA 10 A con zero crossing, funzione Master/Slave (max 10 slave) e controllo remoto via telecomando EE807/EE808. Ideale per spazi residenziali e commerciali.