pagina iniziale

HAGER - HAGEED503 RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 20M - EED503

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEED503 RILEV.PRES./MOV. DALI2 360 INC. 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 60 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 5 m

  • Max. potenza di interruzione - 0 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250612256174

Codice prodotto

HAGEED503

Cod. produttore

EED503

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

60 min

Max. portata trasmissione frontale:

5 m

Max. potenza di interruzione:

0 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Max. gamma di presenza:

78 m²

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP41

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

2 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Altezza:

103.3 mm

Profondità:

80 mm

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Diametro:

85 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità di incasso:

82 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

68 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rilevatore DALI2 da incasso per rilevamento presenza e movimento, con montaggio a soffitto e copertura a 360°. Regolazione della luminosità da 5 a 2000 lux e impostazione del tempo di spegnimento da 5 s a 60 min. Area di rilevamento fino a 20 m, supporta24 ballast e funzioni Master/Slave (fino a 10 slave). Gestibile via telecomando EE807/EE808. Perfetto per spazi residenziali e commerciali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER