pagina iniziale

HAGER - HAGECP300C CONTATORE 3F TA 1-5A USC IMP MID 4M - ECP300C

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECP300C CONTATORE 3F TA 1-5A USC IMP MID 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 6 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 92...276 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 160...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ECP

EAN

3250612231393

Codice prodotto

HAGECP300C

Cod. produttore

ECP300C

Produttore

HBO

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

6 A

Tensione nominale (Un) N-L:

92...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

160...480 V

Frequenza:

45...65 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

1...10000 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Numero di punti:

9

Grado di protezione (IP):

IP20

Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID