pagina iniziale

HAGER - HAGCGC680H INT DIFF ACC 4P 500MA 80A AC 4M - CGC680H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCGC680H INT DIFF ACC 4P 500MA 80A AC 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

CGC

EAN

3250611622970

Codice prodotto

HAGCGC680H

Cod. produttore

CGC680H

Produttore

HBO

Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 80A 500mA AC