HAGER - HAGCGC463H INT. DIFF. ACC. 4P 500MA 63A 4M - CGC463H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 63 A
Corrente di guasto nominale - 500 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Interruttori differenziali
EAN
3250611613886
Codice prodotto
HAGCGC463H
Cod. produttore
CGC463H
Produttore
HBO
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
63 A
Corrente di guasto nominale:
500 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Tipo selettivo:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Numero moduli DIN:
4