pagina iniziale

HAGER - HAGCGC225H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 25A 2M - CGC225H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCGC225H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 500 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

CGC

EAN

3250611613831

Codice prodotto

HAGCGC225H

Cod. produttore

CGC225H

Produttore

HBO

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

500 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Tipo selettivo:

no

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Numero moduli DIN:

2

Fehlerstrom-Schutzschalter 2P 25A 500mA AC Typ