HAGER - HAGCDH440H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 40A A HI 4M - CDH440H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
CDH
EAN
3250611613961
Codice prodotto
HAGCDH440H
Cod. produttore
CDH440H
Produttore
HBO
Numero di poli:
4
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
A
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Numero moduli DIN:
4
Profondità di incasso:
60 mm


