pagina iniziale

HAGER - HAGCDB516E INT DIFF ACC 2P 30MA 16A B 4M - CDB516E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDB516E INT DIFF ACC 2P 30MA 16A B 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

CDB

EAN

3250611627784

Codice prodotto

HAGCDB516E

Cod. produttore

CDB516E

Produttore

HBO

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

B

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Interruttore automatico differenziale puro da 16 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo B con soglia di intervento (Idn) a 30 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.