HAGER - HAGBDH480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A HI FIX 4P - BDH480E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 240...415 V
Corrente nominale - 125 A
Corrente di guasto nominale regolabile - no
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Tempo di ritardo max. - 0 ms
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
141 kg CO₂eq
EAN
3250611340058
Codice prodotto
HAGBDH480E
Cod. produttore
BDH480E
Produttore
HBO
Tensione nominale:
240...415 V
Corrente nominale:
125 A
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Numero di poli:
4
Tipo di corrente di guasto:
A
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Potenza dissipata:
15 W
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...50 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C