pagina iniziale

HAGER - HAGBDH280E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A HI FIX 2P - BDH280E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBDH280E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A HI FIX 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale regolabile -

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

BDH

EAN

3250611340034

Codice prodotto

HAGBDH280E

Cod. produttore

BDH280E

Produttore

HBO

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale regolabile:

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

2

Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type A HI