pagina iniziale

HAGER - HAGBA7A80030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80 - BA7A80030

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBA7A80030 CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012740212588

Codice prodotto

HAGBA7A80030

Cod. produttore

BA7A80030

Produttore

HBO

Altezza:

80 mm

Larghezza:

30 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6.5 mm

Diametro:

0 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1916 mm²

Numero RAL:

7030

Canalina con coperchio per la gestione ordinata dei cavi verticali nei quadri vegaD. Alta 100 mm, larga 30 mm e lunga 2000 mm, si installa rapidamente grazie al pratico fissaggio a scatto sui supporti FD00B1. Solida e sicura, facilita il cablaggio e assicura pulizia visiva. La finitura grigio RAL 7030 si adatta perfettamente agli ambienti elettrici industriali e civili.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER