pagina iniziale

HAGER - HAGBA7A60080 CANALETTA CABLAGGIO PVC B80XH60 - BA7A60080

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBA7A60080 CANALETTA CABLAGGIO PVC B80XH60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4012740198950

Codice prodotto

HAGBA7A60080

Cod. produttore

BA7A60080

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6.5 mm

Diametro:

0 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3658 mm²

Numero RAL:

7030

Canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030) per il cablaggio di quadri elettrici, dimensioni b80 x h60 mm, modulo 12,5 mm (feritoia 6 mm, lamella 6,5 mm). Progettati per proteggere e organizzare i cavi, garantiscono sicurezza grazie allaconformità UL94 V0. Sono fornite in barre da 2 metri con coperchio e sagoma fermacavi per un'installazione ordinata e stabile.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER