HAGER - HAGBA7A100080 CANALETTA CABLAGGIO PVC B80XH100 - BA7A100080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza della fessura - 6 mm
Modello del profilo laterale - Fessurato
Privo di alogeni - no
Confezione
16 M
EAN
4012740199094
Codice prodotto
HAGBA7A100080
Cod. produttore
BA7A100080
Produttore
HBO
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza della fessura:
6 mm
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Privo di alogeni:
no
Flessibile:
no
Sezione utile:
6738 mm²
Colore:
Grigio
Ba7A Canaletta Di Cablaggio In Pvc B80Xh100


