pagina iniziale

HAGER - HAGBA70402 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B40XH40-80 - BA70402

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBA70402 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B40XH40-80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per larghezza canale - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Senza alogeni - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 28 M

EAN

4012740878708

Codice prodotto

HAGBA70402

Cod. produttore

BA70402

Produttore

HBO

Per larghezza canale:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Colore:

Grigio

Coperchio per canalette in PVC autoestinguente di colore grigio (RAL 7030), ideale per quadri elettrici, con base da 40 mm. Certificato UL94 V0 per resistenza al fuoco, il coperchio è dotato di una linea per facilitare l’applicazione di etichette identificative, migliorando l’organizzazione e la sicurezza.
HAGER

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER