pagina iniziale

HAGER - HAGBA70302 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B30XH80-100 - BA70302

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBA70302 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B30XH80-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per larghezza canale - 30 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Grigio

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4012740212540

Codice prodotto

HAGBA70302

Cod. produttore

BA70302

Produttore

HBO

Per larghezza canale:

30 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Coperchio verticale in PVC progettato per chiudere e proteggere i supporti cavi della linea vegaD. Con dimensioni di 30 mm di larghezza e 2000 mm di lunghezza, si fissa facilmente a scatto sui supporti FD00B1, garantendo un montaggio rapido e sicuro. Il colore grigio RAL 7030 consente un perfetto abbinamento estetico con il quadro elettrico, assicurando un risultato ordinato e professionale.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER