HAGER - HAGAFA902H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 2A 6KA C 2M - AFA902H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 2 A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Differenziale tipo - A
Confezione
1 PZ
EAN
3250611026983
Codice prodotto
HAGAFA902H
Cod. produttore
AFA902H
Produttore
HBO
Numero di poli (totale):
1
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
2 A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Differenziale tipo:
A
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Caratteristica di intervento:
C
Con neutro:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP2X