HAGER - HAG770903500 ORION+ POL PORTA CIECA FL204B - 770903500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 350 mm
Larghezza - 300 mm
Tipo di copertura - Chiuso
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
7449072175156
Codice prodotto
HAG770903500
Cod. produttore
770903500
Produttore
HBO
Altezza:
350 mm
Larghezza:
300 mm
Tipo di copertura:
Chiuso
Profondità:
25 mm
Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl204B


