pagina iniziale

HAGER - HAG770898100 ORION+ POL PORTA CIECA FL221B - 770898100

HBO
copiacopia
HAGER - HAG770898100 ORION+ POL PORTA CIECA FL221B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di copertura - Chiuso

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074817481

Codice prodotto

HAG770898100

Cod. produttore

770898100

Produttore

HBO

Altezza:

650 mm

Larghezza:

500 mm

Tipo di copertura:

Chiuso

Profondità:

25 mm

Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl221B