pagina iniziale

HAGER - HAG52370 TECTOMAT PRESIO 360 S DA SOFFITTO - 52370

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52370 TECTOMAT PRESIO 360 S DA SOFFITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 6 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3542220523701

Codice prodotto

HAG52370

Cod. produttore

52370

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

6 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

4 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. gamma di presenza:

12.5 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9001

Grado di protezione (IP):

IP21

Resistenza agli urti:

IK04

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

360...360 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

100 mm

Diametro:

100 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rilevatore di presenza e movimento a 360°, da installare a soffitto con montaggio sporgente. Copre un’area fino a Ø6 m con altezza massima di 4 m. Regola soglia luminosa (5–1000 lux) e ritardo spegnimento (5 s–30 min). Dotato di contatto NA 10A, alimentazione 230V AC e carico massimo 2300 W. Protezione IP21, facile da installare, perfetto per l’accensione automatica in base a luce e movimento.