pagina iniziale

HAGER - HAG52310 RILEV. I.R BASIC S360 BIANCO - 52310

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52310 RILEV. I.R BASIC S360 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3542220523107

Codice prodotto

HAG52310

Cod. produttore

52310

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

220 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Max. gamma di presenza:

0 m²

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Ritardo di disinserzione:

0 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

360...360 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

1

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Larghezza:

91 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

153 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Rilevatore di movimento a infrarossi 360° bianco per il controllo automatico delle luci, perfetto per installazioni a parete o soffitto (altezza consigliata 2,5 m). Dotato di grado di protezione IP55, offre regolazioni personalizzate di sensibilità, luminosità (5–1000 lux) e temporizzazione (5 s–15 min). Supporta un contatto NA da 10A, con portata fino a 12 metri di diametro e alimentazione a 230 V AC. Compatibile con timer e carichi fino a 1500 W, è adatto sia per ambienti interni che esterni.