pagina iniziale

HAGER - HAG52121 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 ANTRACITE - 52121

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52121 RILEV.I.R.EVOLUTION E140 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 16 m

  • Max. potenza di interruzione - 2300 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 140...140 °

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3542220521295

Codice prodotto

HAG52121

Cod. produttore

52121

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

140...140 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

Con telecomando/comando remoto:

Sensibilità di intervento regolabile:

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Grado di protezione (IP):

IP55

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

140...140 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Corrente di inserzione max.:

16 A

Ingresso stazione secondaria:

Altezza:

2500 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Rilevatore di movimento antracite con angolo di rilevamento di 140°, attiva l’illuminazione al passaggio. Offre una profondità di rilevamento fino a 16 m con effetto tenda laterale di 0,5 m. Dotato di uscita con contatto NA 16A e alimentazione a 230V AC.Classe IP55, con sensibilità, tempo di attivazione (5 s–30 min) e soglia luminosa (5–1000 lux) regolabili. Testa orientabile, installazione semplice, ideale per interni ed esterni.