pagina iniziale

HAGER - HAG52110 RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO - 52110

HBO
copiacopia
HAGER - HAG52110 RILEV. I.R BASIC S140 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 15 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 16 m

  • Max. potenza di interruzione - 1500 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 140...140 °

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3542220521103

Codice prodotto

HAG52110

Cod. produttore

52110

Produttore

HBO

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

15 min

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Max. potenza di interruzione:

1500 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

140...140 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

140 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

140...140 °

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Carico C:

sì

Corrente di inserzione max.:

10 A

Ingresso stazione secondaria:

sì

Altezza:

2500 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Il rilevatore di movimento a infrarossi da parete di colore bianco è la soluzione ideale per l’automazione dell’illuminazione in esterni. Con un angolo di rilevamento di 140°, profondità di rilevazione fino a 16 moduli DINed è orientabile e regolabile inaltezza. Supporta carichi fino a 1500W (230V~ 50Hz) con uscita a relè da 10A. Il campo può essere limitato tramite alette in dotazione. Temporizzazione da 5 s a 15 min. Grado di protezione IP55 per uso esterno.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER