HAGER - HAG25800 TERMOSTATO BIMETALLO CONTATTO CHIUSO - 25800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di montaggio - A parete/incassato
Colore - Altro
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Esecuzione del contatto - Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3542220258009
Codice prodotto
HAG25800
Cod. produttore
25800
Produttore
HBO
Tipologia:
On/off
Tipo di montaggio:
A parete/incassato
Colore:
Altro
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Esecuzione del contatto:
Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Caratteristiche di comando:
Altro
Versione rilevatore/sonda:
Bimetallo
Grado di protezione (IP):
IP30
Tensione max. dei contatti:
230 V


