pagina iniziale

HAGER - HAG25615 TERMOSTATO BIMETALLO ON/OFF - 25615

HBO
copiacopia
HAGER - HAG25615 TERMOSTATO BIMETALLO ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Altro

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Versione rilevatore/sonda - Bimetallo

  • Tensione max. dei contatti - 220240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3542220256159

Codice prodotto

HAG25615

Cod. produttore

25615

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Tensione max. dei contatti:

220240 V

Termostato ambiente bi-metallo da parete, ideale per impianti di riscaldamento. Regola da +5 °C a +35 °C con differenziale di 0,5K e contatto NC fino a 10A a 230V AC. Disponibile comando ON/OFF con LED di segnalazione. Installazione a 1,5 m, IP30, isolamento classe II. Montaggio da incasso o a parete. Alimentazione 230–240V AC 50/60Hz.