pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZMCN232 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE 6KA - MCN232

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZMCN232 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE 6KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 2

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3250614311338

Codice prodotto

HBZMCN232

Cod. produttore

MCN232

Produttore

HBZ

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

2

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

no

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²