pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRCTI66 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 6 M - CTI66

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRCTI66 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 6 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a chiave

  • Lunghezza del cavo - 6 m

  • Diametro del avo - 6 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

  • Materiale foro/tenditore - Zama

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003541706

Codice prodotto

GRRCTI66

Cod. produttore

CTI66

Produttore

GRR

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Lunghezza del cavo:

6 m

Diametro del avo:

6 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Zama

Colore:

Zinco

Carico utile ammesso:

100 kg

Cavo interno teso orizzontale veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 6 m di 2 CTI6 che e autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro da 0 a 100 kg