pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRCTI625 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 25 M - CTI625

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRCTI625 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 25 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sblocco - Sblocco a chiave

  • Lunghezza del cavo - 25 m

  • Diametro del avo - 6 mm

  • Materiale del cavo - Acciaio

  • Materiale foro/tenditore - Zama

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003541690

Codice prodotto

GRRCTI625

Cod. produttore

CTI625

Produttore

GRR

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

Lunghezza del cavo:

25 m

Diametro del avo:

6 mm

Materiale del cavo:

Acciaio

Materiale foro/tenditore:

Zama

Colore:

Zinco

Carico utile ammesso:

100 kg

Cavo interno teso orizzontale veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 25 m di 2 CTI6 autobloccanti e sbloccabili. Carico di lavoro da 0 a 100 kg