pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUSO06 SPIRALE CAVI NERO D = 5 A 50MM - 25MT - USO06

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUSO06 SPIRALE CAVI NERO D = 5 A 50MM - 25MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 5...50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166322352

Codice prodotto

GRAUSO06

Cod. produttore

USO06

Produttore

GRA

Tipologia:

Flessibile a spirale

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

5...50 mm

Trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Temperatura d'esercizio:

-15...80 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V2

Spessore della parete:

0.9 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSO06 - SPIRALE CAVI NERO D 5 A 50MM - 25MT