pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUSI10 SPIRALE CAVI TRASP. D = 12 A 100MM - 25 - USI10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUSI10 SPIRALE CAVI TRASP. D = 12 A 100MM - 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Colore - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 12...100 mm

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166322208

Codice prodotto

GRAUSI10

Cod. produttore

USI10

Produttore

GRA

Tipologia:

Flessibile a spirale

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

12...100 mm

Trasparente:

sì

Senza alogeni:

no

Temperatura d'esercizio:

-15...80 °C

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V2

Spessore della parete:

1.2 mm

Guaina Spirale Cavi ? = 12 ? 100 mm Trasparente - 25 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit? del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.