GRAFOPLAST SRL - GRAUGT2D250X5B GUAINA TERMORESTR2:1 NERO D 25 DISPENSER - UGT2D250X5B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Spessore della parete dopo la retrazione - 0.4 mm
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013166531501
Codice prodotto
GRAUGT2D250X5B
Cod. produttore
UGT2D250X5B
Produttore
GRA
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.4 mm
Lunghezza:
5 m
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
sì
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
no
Omologazione UL:
sì


