GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05 PORTATARGA ADESIV PULSANTI D=22 30X17 19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 30 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 17 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306376
Codice prodotto
GRASIT0B05
Cod. produttore
SIT0B05
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
30 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
17 mm
GRAFOPLAST: PORTATARGA ADESIV PULSANTI D 22 30X17 19, Supporto per materiale identificativo per serie civili