pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/23MC TESSERA CAVI BIANCO L=23MM MC= 3000 PZ - SIHF2W/23MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/23MC TESSERA CAVI BIANCO L=23MM MC= 3000 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 23 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166467145

Codice prodotto

GRASIHF2W/23MC

Cod. produttore

SIHF2W/23MC

Produttore

GRA

Tipologia:

Etichetta

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHF2W/23MC - TESSERA CAVI BIANCO L 23MM MC 3000 PZ