pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/10 TESSERA CAVI BIANCO L=10 MM 960 PZ - SIHF2W/10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF2W/10 TESSERA CAVI BIANCO L=10 MM 960 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Etichetta

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 10 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166301104

Codice prodotto

GRASIHF2W/10

Cod. produttore

SIHF2W/10

Produttore

GRA

Tipologia:

Etichetta

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

GRAFOPLAST: TESSERA CAVI BIANCO L 10 MM 960 PZ, Sistema di marcatura cavo