GRAFOPLAST SRL - GRALA36010F1 VIETATO L ACCESSO VINIL AD.D=104MM 4PZ/F - LA36010F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Vinile
Resistente all'acqua - sì
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
5 PZ
EAN
8013166282069
Codice prodotto
GRALA36010F1
Cod. produttore
LA36010F1
Produttore
GRA
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Vinile
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
104 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Colore:
Bianco
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete


