GRAFOPLAST SRL - GRALA20025F1 TONDA L- W/B VINYL AD D=20 98PZ/FG - LA20025F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Qualità del materiale - Vinile
Resistente all'acqua - sì
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Confezione
5 PZ
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Vinile
Resistente all'acqua:
sì
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Diametro:
20 mm
Colore:
Nero
Persistente:
sì
Tipo di montaggio:
Parete
Etichetta tonda "L-" bianco su nero in vinile adesivo ?=20mm, 98 per foglio


