GRAFOPLAST SRL - GRA403/12MC TUBETTO RIGIDO L=12MM D=4A7 MC= 2000 PZ - 403/12MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 4...7 mm
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166464403
Codice prodotto
GRA403/12MC
Cod. produttore
403/12MC
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
4...7 mm
Lunghezza:
12 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO RIGIDO L 12MM D 4A7 MC 2000 PZ, Sistema di marcatura cavo


