GRAFOPLAST SRL - GRA303/30 TUBETTO AD INNESTO L=30 MM D=5A8 200 PZ - 303/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 5...8 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166218709
Codice prodotto
GRA303/30
Cod. produttore
303/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
5...8 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA303/30 - TUBETTO AD INNESTO L 30 MM D 5A8 200 PZ


