pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRA302/10 TUBETTO AD INNESTO L=10 MM D=2,8A5 1000 - 302/10

GRAFOPLAST SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 2.8...5 mm

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166218051

Codice prodotto

GRA302/10

Cod. produttore

302/10

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

2.8...5 mm

Lunghezza:

10 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA302/10 - TUBETTO AD INNESTO L 10 MM D 2 8A5 1000