GRAFOPLAST SRL - GRA301/30 TUBETTO AD INNESTO L=30 MM D=2A3,5 500 P - 301/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 2...3.5 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 kg CO₂eq
EAN
8013166217955
Codice prodotto
GRA301/30
Cod. produttore
301/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
2...3.5 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA301/30 - TUBETTO AD INNESTO L 30 MM D 2A3 5 500 P


