GRAFOPLAST SRL - GRA206/15 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D=14A22 200 - 206/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 14...22 mm
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166199558
Codice prodotto
GRA206/15
Cod. produttore
206/15
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
14...22 mm
Lunghezza:
15 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 15 MM D 14A22 200, Sistema di marcatura cavo


