GRAFOPLAST SRL - GRA204/30 TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D=6A10 200 - 204/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 6...10 mm
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 kg CO₂eq
EAN
8013166198353
Codice prodotto
GRA204/30
Cod. produttore
204/30
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
6...10 mm
Lunghezza:
30 mm
Colore:
Altro
Trasparente:
sì
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
GRAFOPLAST: TUBETTO SOFT LUNGHEZZA 30 MM D 6A10 200, Sistema di marcatura cavo


